Rodo de puxar água
Rodo de puxar VIKAN
RODO BRANCO
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Rodo de puxar água com lâminas duplas em espuma de borracha macia
Rodo para pavimento com pescoço fixo
- Muito robusto
- De longa vida útil
Design higiénico para limpeza e manutenção fácil
Adequado para máquinas de lavar loiça (máx. de 80 °C, sem borracha em espuma)
Totalmente tingido e disponível em 5 cores diferentes
As cores diferentes reduzem o risco de contaminação cruzada
Conforme com certificação Halal
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações e condições de processamento e armazenamento possíveis, não podemos garantir um determinado resultado da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte as fichas de dados técnicos.
Fichas Técnicas(X)
Adequado para todos os tipos de pavimento, adapta-se muito bem a pisos irregulares. Os dois cantos permitem uma maior absorção de água. Se a borracha estiver gasta, basta substituir a cassete.
Cor | Branco |
Material | Polipropileno, borracha de espuma |
Comprimento | 500 mm |
Largura | 70 mm |
Altura | 115 mm |
Peso unitário | 283 g |
Condições de temperatura mín./máx. | -20 a 80 °C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!