Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Rolo de lixa

Rolo abrasivo de tecido
ROLO LIXA DE PANO L.115MM G.220

Art. 0675115220
EAN 4053479274645

Entre na sua conta para ver preços
Rolo de lixa

Art. 0675115220

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Difusão densa e uniforme para um acabamento de desbaste uniforme
  • Material de suporte: Tecido de algodão J/super flexível

  • Colagem: Ligação de resina sintética

  • Grão: Óxido de alumínio

  • Adequado para unidade de desenrolador ORSY®10

  • Modelo super flexível

  • O grão não lasca, mesmo com raios e curvas mais apertados
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para madeira maciça e folheada, em especial para polimento manual. A lixa de pano pode ser utilizada para polir peças com perfil ou redondas. O modelo super flexível é essencial para este tipo de trabalho. Os nossos rolos de lixa cumprem este requisito chave.

Largura

115 mm

Comprimento

25 m

Tipo de grão

220

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Sistema desenrolador universal

DESENROLADOR ORSY10 C ESTRELAS GRANDES

Sistema desenrolador com oito enroladores estrela grandes
x 1 Un.

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informações sobre preços

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica