Rolo de lixa
Rolo abrasivo de tecido
ROLO LIXA DE PANO L.115MM G.320
Art.
0675115320
EAN 4045989795420
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Difusão densa e uniforme para um acabamento de desbaste uniforme
- Material de suporte: Tecido de algodão J/super flexível
- Colagem: Ligação de resina sintética
- Grão: Óxido de alumínio
- Adequado para unidade de desenrolador ORSY®10
- Modelo super flexível
- O grão não lasca, mesmo com raios e curvas mais apertados
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para madeira maciça e folheada, em especial para polimento manual. A lixa de pano pode ser utilizada para polir peças com perfil ou redondas. O modelo super flexível é essencial para este tipo de trabalho. Os nossos rolos de lixa cumprem este requisito chave.
Largura | 115 mm |
Comprimento | 25 mm |
Tipo de grão | 320 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!