Rolo de lixa
Rolo abrasivo de tecido
ROLO LIXA DE PANO L.115MM G.80
ZEBRA
Art.
067511580
EAN 4011231555647
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
Difusão densa e uniforme para um acabamento de desbaste uniforme
- Material de suporte: Tecido de algodão J/super flexível
- Colagem: Ligação de resina sintética
- Grão: Óxido de alumínio
- Adequado para unidade de desenrolador ORSY®10
- Modelo super flexível
- O grão não lasca, mesmo com raios e curvas mais apertados
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para madeira maciça e folheada, em especial para polimento manual. A lixa de pano pode ser utilizada para polir peças com perfil ou redondas. O modelo super flexível é essencial para este tipo de trabalho. Os nossos rolos de lixa cumprem este requisito chave.
Largura | 115 mm |
Comprimento | 25 m |
Tipo de grão | 80 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!