Rolo de abraçadeira Para fixador de abraçadeiras
ROLO SOBRESSE.DE ABRACADEIRAS NEUTRO
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
Rolo plástico com 15 m de abraçadeira
- Peso do conjunto de cabos: aprox. 25 kg
- Material: PA 6.6
- Temperatura de aplicação: -40 °C a +85 °C
- Largura da abraçadeira: 4,5 mm
- Sem halogéneo nem silicone
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material | PA 6,6 - Poliamida |
Cor | Natural |
Sem halogéneo | Sim |
Sem silicone | Sim |
Comprimento | 15 m |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!