Rolo de pintura WB/LM/LA para radiadores Para tintas e vernizes aquosos e à base de solventes
Rolo de pintura WB/LM/LA para radiadores
ROLO MICOFIBRA PELO CURTO
Art.
069302510
EAN 4065746294775
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
Rolo de elevada qualidade para radiadores com pelo resistente em poliéster de alta densidade para uma longa vida útil
Excelentes resultados de pintura
- O pelo do rolo conta com boas propriedades de aplicação e absorção de tinta
Com capacidade de recuperação das fibras
- As fibras do rolo são caraterizadas por excelentes propriedades de recuperação
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Adequado para tintas e vernizes aquosos e à base de solventes em superfícies pequenas, de difícil acesso e lisas
Largura | 100 mm |
Altura do pelo | 5 mm |
Diâmetro exterior | 27 mm |
Diâmetro interior | 17 mm |
Adequado para agente de pintura | Verniz à base de água, Verniz à base de solventes, Esmalte |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!