Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Rolo para brunir

Rolo para brunir de lã/linho combinado
ROLO LAMINADO LIXA/NYLON G.180/150

Art. 0672918150

EAN 4011231553766

Entre na sua conta para ver preços
Rolo para brunir

Art. 0672918150
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
Lã abrasiva em lã/linho combinado
  • Com rosca em cunha de 6 mm e um furo de tamanho 19 para lixadoras de superfícies

  • Dureza média

  • Corindo normal

  • Lamelas de lixa aglomeradas com resina sintética

  • Velocidade circunferencial: Especificada pela máquina utilizada, mas não superior a 30 m/s = 3700 rpm
Aviso

Instruções gerais de funcionamento: A altas velocidades, um grão grosso funciona como um grão mais fino e, a velocidades baixas, um grão fino funciona como um grão mais grosso.


Utilizar ferramentas com uma baixa pressão de contacto; pressões de contacto mais altas provocam um desgaste prematuro.


Se a remoção de aparas for insuficiente, não aumente a pressão de contacto, mas utilize um grão mais grosso.


Atenção: Preste atenção à direção! As ferramentas são adequadas apenas para rotação para a direita.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Adequado para acabamento uniforme e polimento. Remove pequenos riscos em metais, plásticos rígidos e madeira


Materiais a processar: Aço forjado, ferro maleável, ferro fundido cinzento, aço carbono, aço de embutidura profunda, tiras de aço, zinco moldado por injeção, metais não ferrosos, Cr-Ni e outros aços inox, madeira.

Diâmetro x largura x orifício para broca

100 x 100 x 19 mm

Design

Com cunha afunilada de 6 mm

Tamanho de grelha da lã

180

Tamanho de grelha do tecido

150

Material do abrasivo

Corindo normal

Velocidade circunferencial máx.

30 m/s

Material a ser tratado

Aço forjado, Ferro fundido maleável, Ferro fundido cinzento, Aço-carbono, Cr-Ni e outros aços inoxidáveis, Bandas de aço, Aço de embutidura profunda, Zinco moldado por injeção, Metal não ferroso, Madeira