Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Rolo para cola Com rolo de poliuretano

Rolo para cola
ROLO APLICADOR DE COLA

Art. 0891186

EAN 4024835171632

Entre na sua conta para ver preços
Rolo para cola Com rolo de poliuretano

Art. 0891186
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
Para a aplicação rápida e homogénea de cola durante a colagem de rebordos e superfícies.
  • Economia de tempo em relação à aplicação com trincha em aproximadamente 30 %

  • Aplicação de cola totalmente uniforme e fácil de dosear

  • Aplica a cola sem esforço em superfícies planas e curvas

  • Não deve ser aplicada nenhuma cola nas extremidades

  • Possível utilização de colas com um tempo de processamento curto, mesmo em superfícies maiores


Pode ser equipado posteriormente com dois rolos de aplicação diferentes para ligações de extremidades e superfícies


A largura dos rolos de superfície é de 125 mm, a largura do rolo de plástico interior é de 90 mm

Aviso

O reservatório de alimentação deve ser limpo com água durante as pausas no trabalho mais prolongadas.

Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Pode ser utilizada com todas as colas PVAc, colas para superfícies pintadas e colas para prensa quente.

Largura

90 mm

Diâmetro exterior

125 mm

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Rolo interior em plástico Com superfície canelada, não porosa

ROLO SUPERIOR P/ APLICADOR DE COLA

Para colagem de orlas