Rolo selagem e revestimento, microfibra poliéster
Rolo para pintura e impermeabilização em microfibra poliéster
ROLO MICOFIBRA PRLO CURTO 25/5
ZEBRA
Art.
0693011501
EAN 4050642687394
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
Revestimento de alta qualidade em microfibra de poliéster fortemente comprimido
- Pilha de 5 mm
- Formação de fiapos reduzida
- Sem formação de bolhas de ar durante a passagem com o rolo
- Excelente absorção e aplicação de tinta
- Resistente a solventes
- Longa vida útil
- Acabamento sem manchas de primeira classe
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Especialmente para tintas VOC e sistemas de pintura aquosa.
Para vedantes, tintas, tintas de óleo e resina sintética, plásticos líquidos e tintas antiferrugem.
Utilização no interior e exterior
Largura | 25 cm |
Diâmetro exterior | 56 mm |