Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Roquete com punho rotativo de 1/2'' - ROQUETE 1/2 PUNHO ROTATIVO Roquete com punho rotativo de 1/2'' - ROQUETE 1/2 PUNHO ROTATIVO
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/dD430pion7g

Roquete com punho rotativo de 1/2'' - ROQUETE 1/2 PUNHO ROTATIVO - 1
Roquete com punho rotativo de 1/2'' - ROQUETE 1/2 PUNHO ROTATIVO - 2

Roquete com punho rotativo de 1/2''

Roquete de 1/2 polegadas com punho rotativo
ROQUETE 1/2 PUNHO ROTATIVO

Art. 1952001340

EAN 4061975528650

Entre na sua conta para ver preços
Roquete com punho rotativo de 1/2''

Art. 1952001340
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
A rotação do punho permite rodar o encaixe quadrado na cabeça do roquete, facilitando o aparafusamento em áreas de difícil acesso

Roquete com encaixe quadrado reto


  • Sem mecanismo de reversibilidade para utilização na cabeça do roquete

Pode ser utilizado como um roquete tradicional


Indica a direção de aparafusamento em cada lado da cabeça de roquete


Acabamento cromado com punho ergonómico

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamanho da ponta

1/2"

Material

Aço

Material do punho

Plástico de 2 componentes

Superfície

Cromado

Comprimento (L1)

295 mm

Comprimento da alavanca (L2)

155 mm

Comprimento da pega (L3)

140 mm

Diâmetro da pega (D1)

40 mm

Diâmetro do roquete (D2)

42,5 mm

Altura da cabeça de roquete (B1)

22 mm

Altura da cabeça de roquete com quadrado (B2)

38,5 mm