Roquete com seletor reversível 1/2'' e proteção antipó
Roquete com seletor 1/2", proteção antipó
ROQUETE 1/2 DUSTPROOF
Art. 071201203
EAN 4053479475080
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
Roquete com proteção antipó para uma longa vida útil mesmo em condições de trabalho exigentes.
- Encaixe: 12,5–1/2''
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Seletor para mudança de direção da rotação para a esquerda e direita
- Geometria: Estrutura do roquete com centro côncavo para maior liberdade de movimentos
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Accionador | 1/2" |
Comprimento (L1) | 253 mm |
Comprimento 2 (L2) | 240 mm |
Comprimento 3 (L3) | 115 mm |
Largura (B1) | 19 mm |
Largura 2 (B2) | 36 mm |
Diâmetro (D1) | 26 mm |
Diâmetro 2 (D2) | 38 mm |
Material | A-CR-V |
Material do punho | Plástico de 2 componentes |
Design | Com 72 dentes - ângulo de rotação de 5 graus |
Superfície | Cromado |
Classe de proteção IP | IP 5X |