Roquete de cabeça esférica 1/4"
Roquete de cabeça esférica 1/4"
ROQUETE 1/4 ESFERICO 3 EM 1
ZEBRA
Art.
071201405
EAN 4050642729209
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
3 em 1! Pode ser utilizado como um roquete convencional, uma chave de parafusos ou punho em t
- Roquete de cabeça esférica multifuncional com punho variável
- Extremidade: Encaixe quadrado exterior de 6,3–1/4"
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Cabeça: 72 dentes, ângulo de rotação de 5°, junta rotativa de 270°
- Punho: Punho reto de 2 componentes ou com ajuste para 90° como punho em t
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tamanho da ponta | 1/4" |
Comprimento (L1) | 145 mm |
Altura da cabeça de roquete com quadrado (B2) | 26,5 mm |
Diâmetro do roquete (D2) | 20 mm |