Roquete longo 3/4"
Roquete longo 3/4"
ROQUETE LONGO 3/4
Art. 1952001370
EAN 4056807684314
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
Roquete com tubo substituível para o setor de viaturas comerciais.
- Equipado com 36 dentes e fechos de dois níveis (duplos).
- Os dois fechos são fixados com firmeza na mesma cabeça de roquete onde estão também fixadas as molas.
- O poder da engrenagem de roquete é transferido verticalmente para os fechos, evitando assim que o mecanismo de roquete deslize.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Adequado para a utilização no setor de viaturas comerciais, bem como para maquinaria de construção e agrícola
Accionador | 3/4" |
Binário máx. | 1920 Nm |
Comprimento | 1000 mm |
Superfície | Acabamento acetinado cromado de alto brilho |
Peso unitário | 2800,000 g |