Roquete para bits de 10 mm
Roquete para bits de 10 mm
ROQUETE ZEBRA 72 DENTES P/BITS 10 MM
Art. 071412 100
EAN 4038898913672
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
- Cabeça: 72 dentes,
- ângulo de rotação de 5°
- Cabeça redonda e compacta
- Corpo: cromado
- Punho antiderrapante de 2 componentes
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Diâmetro do roquete (D2) | 20 mm |
Comprimento (L1) | 175 mm |
Altura da cabeça de roquete (B1) | 19 mm |
Diâmetro da pega (D1) | 26 mm |