Roquete para montagem de andaimes
Roquete para montagem de andaimes
ROQUETE PARA ANDAIMES
Art.
0713851192
EAN 4024835849456
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
Reversível, com dois tamanhos diferentes de garra, aço crómio-vanádio
Duas ferramentas numa só
Alterne a rotação entre para a direita/esquerda
Fácil e muito confortável de utilizar.
Inclui uma cavilha cónica pontiaguda na ponta do roquete
Para alinhar os furos de andaimes.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Largura entre faces | 19 x 22 mm |
Comprimento (L1) | 310 mm |
Diâmetro externo do anel (B) | 41 mm |
Comprimento do parafuso cónico (L2) | 90 mm |
Diâmetro do parafuso cónico (D1) | 16 mm |
Altura da cabeça de roquete (H) | 50 mm |