Roquete pneumático, DRS multi
Chave de roquete pneumática, DRS multi
ROQUETE PNEUMATICO
Art. 07038130
EAN 4052703381401
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Compacta
O design particularmente estreito e leve permite trabalhar em locais inacessíveis.
Simples
Para mudar a direção de rotação, basta inserir o adaptador de montagem na cabeça da chave de roquete pneumática, no lado pretendido (E/D).
Multifunções
Uma máquina permite quatro aplicações com dois adaptadores permutáveis: encaixe para 1/4" e 3/8" quadrado e bits de 1/4" e 10 mm.
Ampla gama de acessórios
A versão em kit contém um total de 40 peças numa caixa metálica de elevada qualidade com base de espuma.
Bico de encaixe não incluído
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Dispositivo de fixação de ferramenta | Sextavado interior 1/4" |
Binário máx. | 40,7 Nm |
Comprimento | 155 mm |
Velocidade mín./máx. em vazio | 0-850 rpm |
Nível de pressão sonora | 90 dB |
Pressão de funcionamento | 6,3 bar |
Consumo de ar | 113 l/min |
Diâmetro interior mín. da mangueira | 8 mm |
ADAPT-F.PN-RTCHSCRDRIV-BIT-1/4IN
ADAPT-F.PN-RTCHSCRDRIV-(BIT-10)-3/8IN
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!