Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Roquete pneumático DSR 1/2"

Roquete de percussão pneumático, DSR 1/2"
ROQUETE PNEUMATICO DE IMPACTO

Art. 0703110

EAN 4050382637932

Entre na sua conta para ver preços
Roquete pneumático DSR 1/2"

Art. 0703110
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
Chave de roquete de percussão pneumática potente com um binário excecionalmente elevado.

Facilidade de utilização


Mudança de rotação para a direita/esquerda na parte da frente da cabeça de roquete e desenvolvimento de potência sem binário de desaperto

Aviso
  • Se for utilizada regularmente, a máquina deve ser ligeiramente lubrificada todos os dias, através da alimentação de ar comprimido. É recomendada a utilização de um copo de lubrificação.

  • Bocal de ligação não incluído na entrega

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Dispositivo de fixação de ferramenta

1/2" quadra macho

Velocidade de rotação

400 rpm

Binário máx.

95 Nm

Consumo de ar

85 l/min

Comprimento

275 mm

Peso da máquina

1,28 kg

Pressão de funcionamento

6,3 bar

Diâmetro interior mín. da mangueira

8 mm

Diâmetro nominal em polegadas

1/4 in

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Racord Série 2000

RACORD MACHO ROSCA MACHO AR COMP. 1/4.

Com rosca macho
x 1 Un.
Encaixe de chave de caixa de impacto 1/2 sextavada, métrica, curta

SOQUETE/CHAVE DE CAIXA IMPACTO 1/2 10MM

x 1 Un.
Encaixe de chave de caixa de impacto 1/2 sextavada, métrica, curta

CHAVE IMPACTO C/QUAD.1/2 CURTO SW13

x 1 Un.
Encaixe de chave de caixa de impacto 1/2 sextavada, métrica, curta

CHAVE IMPACTO C/QUAD.1/2 CURTO SW14

x 1 Un.
Encaixe de chave de caixa de impacto 1/2 sextavada, métrica, curta

SOQUETE/CHAVE DE CAIXA IMPACTO 1/2 15MM

x 1 Un.
Encaixe de chave de caixa de impacto 1/2 sextavada, métrica, curta

CHAVE IMPACTO C/QUAD.1/2 CURTO SW17

x 1 Un.
Encaixe de chave de caixa de impacto 1/2 sextavada, métrica, curta

SOQUETE/CHAVE DE CAIXA IMPACTO 1/2 19MM

x 1 Un.
Encaixe de chave de caixa de impacto 1/2 sextavada, métrica, curta

CHAVE IMPACTO C/QUAD.1/2 CURTO SW21

x 1 Un.
Encaixe de chave de caixa de impacto 1/2 sextavada, métrica, curta

CHAVE IMPACTO C/QUAD.1/2 CURTO SW22

x 1 Un.
Encaixe de chave de caixa de impacto 1/2 sextavada, métrica, curta

CHAVE IMPACTO C/QUAD.1/2 CURTO SW24

x 1 Un.
Encaixe de chave de caixa de impacto 1/2 sextavada, métrica, curta

CHAVE IMPACTO C/QUAD.1/2 CURTO SW27