Roquete reversível
Roquete com furo de inserção
ROQUETE COM SELECTOR DO SENTIDO ROTACAO
Art. 071313001
EAN 4045727062203
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
- Cabeça redonda e compacta: 72 dentes, ângulo de rotação de 5°
- Manuseamento só com uma mão com alavanca reversível que permite um funcionamento à direita ou à esquerda
- Superfície: cromada e polida
- Punho plástico
- Forma delgada
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Comprimento (L1) | 205 mm |
Altura do veio (B1) | 7 mm |
Altura da cabeça (B2) | 11,5 mm |
Largura da pega (D1) | 24,7 mm |
Diâmetro externo do anel (D2) | 32,5 mm |