Roquete reversível de 3/8" com punho rotativo de 360°
Roquete de 3/8" com punho rotativo
RTCH-TWIST-HANDLE-3/8IN-175MM
Art. 071203806
EAN 4062856421787
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
Ideal para apertar em espaços apertados
Punho rotativo de 360°
- A fenda é girada rodando a extremidade do punho
- O trabalho pode ser realizado ao dobro da velocidade
- Também pode ser utilizado como um roquete padrão
Sem separação acidental da tomada
- O bloqueio de segurança impede a queda ou a perda da tomada
- Basta premir o botão para soltar a tomada
Mudança de direção fácil
- A comutação do disco giratório facilita a mudança de direção entre a rotação para a direita e para a esquerda
Engrenagens sem necessidade de manutenção
- Com 52 dentes finos, ângulo de rotação inversa de 7° e totalmente sem necessidade de manutenção, garante-se a lubrificação permanente do sistema mecânico
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tamanho da ponta | 3/8 pol. |
DIN | 3122 |
Material | A-CR-V |
Material do punho | Plástico de 2 componentes |
Superfície | Acabamento acetinado cromado de alto brilho |
Comprimento (L1) | 175 mm |
Comprimento da alavanca (L2) | 165 mm |
Comprimento da pega (L3) | 48,4 mm |
Diâmetro da pega (D1) | 27 mm |
Diâmetro do roquete (D2) | 37 mm |
Altura da cabeça de roquete (B1) | 25 mm |
Altura da cabeça de roquete com quadrado (B2) | 37 mm |