Rosca TIME-SERT®
ROSCA TIME-SERT ACO M5X0,8X10MM
Art. 06635 100
EAN 4011231548441
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Trabalho seguro, mesmo em paredes fracas
Muito fina, graças às roscas em funcionamento síncrono.
Pode ser utilizada em materiais finos
Reparações fiáveis quando apenas estão disponíveis algumas voltas de rosca.
Impermeável aos meios
A pressão aplicada na peça de trabalho faz com que a rosca fique vedada por pressão para água, óleo, outros líquidos e gases comprimidos.
Autobloqueio
Formação automática das roscas ainda não totalmente formadas ao aparafusar. A porca não fica torcida, mesmo sem colagem.
Posicionamento preciso na peça de trabalho
As porcas possuem um rebordo, não é necessário efetuar uma fixação adicional na peça
Resistência a arrancamento
A resistência a arrancamento pode variar consoante a aplicação (as extremidades, etc.) e o material. Como resultado, não é possível fornecer informações gerais sobre este tópico. Os testes no laboratório da Würth demonstraram que a reparação de roscas Time-Sert é equivalente às roscas originais na maioria dos casos.
Porcas de aço
Material: 9SMn/Pb28K DIN1651/668
Revestimento: galvanizado, passivado.
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação (My) | M5 x 0,8 |
Comprimento (L) | 10 mm |
Design | Rosca nominal métrica |
Superfície | Galvanizado |
Material | Aço |