SAPATOS DE SEGURANÇA
Sapatos de segurança inovador e confortáveis. Devido à sola isolante, os sapatos são recomendados para eletricistas que trabalham em ambientes secos.
BOTA STRETCH X ELECTRIC SB 48
MODYF
Art.
M419002048
EAN 4251792874003
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Sapatos de segurança inovador e confortáveis. Devido à sola isolante, os sapatos são recomendados para eletricistas que trabalham em ambientes secos.
- Parte superior em pele de veludo, inserções em tecido e inserções em Cordura®
- Forro interior têxtil, calcanhar reforçado com microfibras
- Biqueiras em fibra de vidro, sola antiperfuração têxtil
- Sola exterior de PU 2D com isolamento contra riscos elétricos
- SRC antiderrapante, sem metal, Mondopoint 11
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material da parte superior do calçado | Veloursleder |
Tamanho | 48 |
Categoria de segurança | SB |
Cor | Cinzento |
Largura do pé | 11 (calçado de segurança com largura de conforto) |
Material da biqueira protetora | Fibra de vidro |