Hexagon head bolt ASME B18.2.1, blue passivated zinc plated GR5 steel (A2K)
SCR-HCS-GR5-(ZN)-5/8_18X2
Art. 7001063200
EAN 4053478042481
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
Diâmetro nominal (d1) | 5/8 in |
Comprimento (l1) | 2 in |
Tipo de rosca | UNF |
Altura da cabeça (k1) | 0,390 in |
Accionador externo (s1) | WS15/16 |
Material | Aço |
Classe de resistência | GR5 |
Superfície | Galvanizado |
Largura entre faces | 15/16 pol. |
Comprimento da rosca (lg) | 1-1/2 in |
Normas | ASME B18.2.1 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!