Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Saca bocados

Saca bocados com parafuso de tração
SACA 35,0MM CONJ. 0619 005

Art. 0619005350

EAN 4024835899710

Entre na sua conta para ver preços
Saca bocados

Art. 0619005350
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
Com 3 pontas de corte para abrir furos

3 pontas de corte


  • Menos deformação do material a cortar

  • Não emperra ou torce no parafuso de tração

  • Não danifica a rosca do parafuso

  • Melhor apoio


4 ranhuras na matriz


Alinhamento preciso no centro



Pode ser utilizado em aço (St37), alumínio, cobre e plásticos com uma espessura máxima de 2,0 mm

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para lava-loiças em aço inox

Diâmetro

35,0 mm

Diâmetro da broca

10,0 mm

Adequado para espessura máx. de metal branco

2,0 mm

Material a ser tratado

Aço, Alumínio, Cobre, Plástico