Saca de dois braços para bornes de bateria, abertura 60 mm
Saca de dois braços para bornes de bateria, abertura 60 mm
SACA UNIVERSAL 60
Art.
0714522061
EAN 4024835926621
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
Para extrair bornes de bateria e outras peças pequenas
Saca muito manuseável
Chave em T para trabalhos extremamente fáceis e seguros.
Quanto maior for a força de tração, mais forte é a fixação dos ganchos em torno da peça
Ganchos forjados
Pontas de ganchos fresadas com precisão
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Largura de fixação externa (A) | 60 mm |
Profundidade de fixação (B) | 60 mm |
Comprimento da haste | 80 mm |
Comprimento da ponta do gancho (E) | 5 mm |
Espessura da ponta do gancho (F) | 2 mm |
Largura do gancho (D) | 10 mm |