Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Saca exterior, três braços, ajustável

Saca de três braços ajustável
SACA UNIVERSAL 3 BRACOS

Art. 0714523252
EAN 4024835926607

Entre na sua conta para ver preços
Saca exterior, três braços, ajustável

Art. 0714523252
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
Os ganchos duplos de profundidade ajustável fixam automaticamente.

Pode ser convertido para diferentes profundidades de fixação


Adequado para a remoção de canais e engrenagens montadas nos veios mais compridos



Quanto maior for a força de tração, maior será a fixação dos braços do saca


Isto proporciona um processo de tração especialmente seguro



Suporte e ganchos forjados



Veio de aço temperado



Pés fresados com precisão


As peças que estão a ser removidas são fixas com segurança e cuidado

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura de fixação externa (A)

250 mm

Profundidade de fixação (B)

260 mm

Comprimento da haste

250 mm

Número de braços

3 UNID

Comprimento da ponta do gancho (E)

18 mm

Espessura da ponta do gancho (F)

3,5 mm

Largura do gancho (D)

32 mm

Dimensão da rosca

G 1/2 pol.

Peso de extracção máx. (t max)

12 t