Saca rótulas, aço fundido
Saca para rolamento de esferas aço fundido
EXTRACTOR DE ARTICULACOES ESFERICAS
Art.
071552 32
EAN 4045727753521
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
Para uma remoção fácil e cuidadosa dos parafusos das rótulas nos guias passa cabos e tirantes
- Ferramenta de extração especial para veículos a motor
- Aplicação extremamente simples e rápida
- Eixo maquinado, temperado e nitrocarbonatado
- Corpo de aço fundido
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura de fixação externa (A) | 46 mm |
Profundidade de fixação (B) | 100 mm |
Largura (C) | 90 mm |
Comprimento da haste | 160 mm |
Dimensão da rosca | G 3/4 pol. |
Largura entre faces | 27 mm |