Saca rótulas universal, automóvel, 20 mm
Saca rótulas universal, automóvel, 20 mm
SACA ROTULAS 20
Art. 071452 29
EAN 4024835927857
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
Para uma extração fácil dos parafusos das rótulas, especialmente em muitos veículos dos seguintes fabricantes: Audi, BMW, Fiat, Ford, Daimler-Chrysler, Opel/Vauxhall, Nissan, Toyota, VW, Volvo.
- Saca especial para veículos motorizados
- Os parafusos são extraídos das rótulas a partir de cima
- Corpo e alavanca forjados
- Veio laminado
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Largura de fixação externa (A) | 20 mm |
Profundidade de fixação (B) | 50 mm |
Largura (C) | 155 mm |
Comprimento da haste | 80 mm |
Dimensão da rosca | M16 x 1,5 |
Largura entre faces | 24 mm |