Saca rótulas universal, veículos comerciais
Saca rótulas, veículos comerciais
SACA UNIVERSAL DE ARTICULACOES ESFERICAS
Art. 071452 310
EAN 4050382031389
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
Para a extração fácil de rótulas de camiões, autocarros e veículos de construção.
- Saca especial para veículos comerciais
- Design maciço e robusto para aplicações exigentes
- O perno é extraído da rótula a partir de cima
- Corpo e alavanca forjados
- Veio temperado
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Largura de fixação externa (A) | 32 mm |
Profundidade de fixação (B) | 85 mm |
Largura (C) | 160 mm |
Comprimento da haste | 66 mm |
Dimensão da rosca | G 1/2 pol. |