Saca universal de ajuste rápido
Saca universal, ajuste rápido
SACA UNIVERSAL DE AJUSTE RAPIDO
Art. 0714521200
EAN 4024835926386
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
Ferramenta de extração universal de braço duplo com sistema de ajuste rápido revolucionário para trabalhar de forma eficiente. Aplicação como saca exterior e interior.
- Evita o enroscar e desenroscar o veio
- Poupa muito tempo e dinheiro em comparação com as ferramentas convencionais
- O sistema de bloqueio fixa rapidamente os ganchos ao suporte
- Aparafusamento rápido do acessório de gancho
- Suporte e ganchos forjados
- Veio de aço temperado
- Os pés fresados com precisão agarram as peças a extrair de uma maneira segura e suave.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Instruções
Segure no saca com uma mão e acione o braço de fixação. Empurre o veio para a posição pretendida. Ao soltar o braço de fixação, a rosca interior separada fecha. O veio pode agora suportar a pressão total de trabalho.
![]() | |
Largura de fixação externa (A) | 200 mm |
Profundidade de fixação (B) | 150 mm |
Largura mín./máx. de fixação interna (C) | 140-260 mm |
Comprimento da haste | 210 mm |
Largura do gancho (D) | 30 mm |
Comprimento da ponta do gancho (E) | 18 mm |
Espessura da ponta do gancho (F) | 3,5 mm |
Peso de extracção máx. (t max) | 5 t |
Dimensão da rosca | G 1/2 pol. |