Sacas para o braço do limpa-para-brisas, veículos leves e pesados
Extrator, limpa-para-brisas universal
SACA UNIVERSAL LIMPA PARA-BRISAS LIG
Art. 0714522063
EAN 4045989094165
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
Universal: com 16 posições possíveis, este extrator pode ser utilizado para trabalhar na maioria dos automóveis e veículos comerciais ligeiros, camiões, autocarros, máquinas para obras públicas e tratores agrícolas
- Equipado com um distanciador para proteger os jatos de lavagem do para-brisas
- Compacto: pequeno e leve, ideal para áreas de difícil acesso
- Estrutura em níquel e braços brunidos para maior durabilidade
- Simples e manobrável
- Cabeça hexagonal para uma aderência estável
- Parafuso de pressão brunido com esfera central e distanciador opcional
- Parafuso de fixação hexagonal para uma fixação ideal
- Braços reversíveis em aço endurecido brunido para uma potência nominal de até meia tonelada
- Podem ser obtidos 16 ajustes invertendo a estrutura e as pernas individualmente ou em simultâneo
- Estrutura robusta e reversível em níquel
O distanciador só deve ser utilizado nos braços do limpa-para-brisas que incluam jatos de lavagem
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
| Designação | Abertura | Definição 1 | Definição 2 | Definição 3 | Definição 4 |
| Saca para o braço do limpa-para-brisas de veículos ligeiros e utilitários | A mínimo | 17 | 13 | 23 | 19 |
| B mínimo | 30 | 22 | 36 | 28 | |
| Saca para o braço do limpa-para-brisas de veículos pesados de mercadorias | A mínimo | 28 | 24 | 34 | 30 |
| B mínimo | 41 | 33 | 47 | 39 |