Saco em poliéster, grande
Saco em poliéster com alça de ombro
SACO DE FERRAMENTAS 510X270X200
Art. 071593 688
EAN 4045989633371
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
Saco de ferramentas robusto e funcional em poliéster
- Uma variedade de bolsos para armazenar as ferramentas
- Feito de tecido resistente a rasgões, resistente a influências químicas e a baixas temperaturas
- Fechos robustos
- Pega de transporte almofadada
- Base sólida em PVC
- Alça de ombro amovível
Aviso
O saco é fornecido sem conteúdo.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento x largura x altura | 480 x 220 x 240 mm |
Material | 100% poliéster |
Cor | Cinzento, Preto, Vermelho |
Capacidade máx. de carga | 8 kg |
Peso unitário | 500,000 g |
Comprimento mín./máx. da alça a tiracolo | 77-127 mm |
Comprimento mín. da alça a tiracolo | 77 mm |
Comprimento máx. da alça a tiracolo | 127 mm |