Saco de ferramenta pequeno com fundo plástico
Saco para ferramenta com fundo plástico
SACO P/ FERRAMENTAS PRO MINI FP
Art.
0715930236
EAN 4046777911398
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
Saco robusto com fecho de correr de peça única e fundo plástico impermeável.
- Bolsas de encaixe em poliéster no interior e exterior para ferramentas
- Elástico na parte exterior para canetas e chaves de fenda pequenas
- Pega de transporte confortável em pele
- Fabricado em poliéster de alta qualidade (1680 deniers)
Aviso
As ferramentas apresentadas não estão incluídas.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento x largura x altura | 310 x 190 x 290 mm |
Material | PES - Poliéster |
Cor | Preto |
Capacidade máx. de carga | 10 kg |
Peso unitário | 989 g |