Sandália AIR S1P ESD
SANDALIA AIR S1P ESD 46
Art.
M426037046
EAN 4065746748261
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
Muito confortável, flexível e com excelente respirabilidade
537 g.
- Biqueira em FIBRA DE VIDRO, palmilha TÊXTIL antiperfuração.
- Sola antiderrapante de SRC PU, forma larga: Mondopoint 11.
- Sem peças metálicas.
- Fabricado em pele de alta qualidade com inserções têxteis.
- Forro interior respirável fabricado em microfibra de alta qualidade.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Cor | Azul |
Tamanho | 46 |
Material da parte superior do calçado | Couro bovino com inserção em tecido |
Categoria de segurança | S1P |
Normas | EN 20345, SRC , ESD |
ISO | 20345:2011 |
Outro padrão | SRC |
Largura do pé | 11 (calçado de segurança com largura de conforto) |
Material da biqueira protetora | Fibra de vidro |