Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Sangrador de travões automático 12 V

Sangrador de travões automático 12 V
SANGRADOR TRAVOES CIRCUITO FECHADO

Art. 071455635
EAN 4099618110719
Entre na sua conta para ver preços
Sangrador de travões automático 12 V

Art. 071455635
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
Compatível com os sistemas ABS e ESP
  • Móvel e fixo:

equipado com 4 rodas, uma com travão.


  • Compatível com DOT 3, DOT 4 e DOT 5.

  • Fonte de alimentação 12 V com proteção invertida dos polos.

  • Corpo em aço inox:

para evitar qualquer risco de corrosão.


  • Bomba com desativação automática:

não há contacto direto entre líquidos, ar e peças móveis da bomba.


  • Depósito de 5 litros com indicação de nível e indicador de nível mínimo.

  • Desativação automática da bomba no nível mínimo:

Evita que a bomba funcione sem carga.


  • Abertura larga do depósito:

para uma fácil limpeza.


  • Cabo de alimentação de 12 V com tomada jack.

  • Mangueira de abastecimento do óleo de travões com racord de encaixe rápido.

  • Fornecido com recipiente reutilizável de líquido, uma corrente suspensa e uma tampa de enroscar.

CE


EN55014-1: 2006


EN55014-2: 1997+A1

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Pressão mín./máx. de funcionamento

0,4-4 bar

Comprimento

39,5 cm

Largura

33 cm

Altura

69 cm

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Kit de adaptadores para sangrador de travões

KIT ADAPTORES MAQUINA DE SANGRAR TRAVÕES

Um acessório essencial para o sangrador de travões, para abranger todas as viaturas
x 1 Un.
Aparelho de teste p/ óleo para travões

APARELHO TESTE P/ OLEO TRAVOES

Aparelho de teste prático para determinação da qualidade do óleo para travões (DOT4)