Sangrador do sistema de refrigeração universal
Recarregador do sistema de refrigeração Universal
COOLING SYSTEM REFILLER
Art. 071455 21
EAN 4062856282364
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
Para encher de forma simples e eficaz o sistema de refrigeração com água de refrigeração sem deixar bolsas de ar
- Trabalho rápido e eficiente por meio de vácuo
- Não é necessário purgar o ar após o enchimento
- Efetua um teste de estanquidade ao vácuo no sistema de refrigeração
- O corpo de borracha universal cobre a maioria dos radiadores de veículos
- O silenciador abafa o ruído durante o funcionamento
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Pressão mín./máx. | 6-8 bar |
Diâmetro mín./máx. | 18-52 mm |
Conector de rosca | 1/4 pol. |