Sapato de segurança CARACAS Micro S3 ESD
ZAPATO CARACAS MICRO ANTRAC S3S ESD 38
Art. M418197038
EAN 4255576536651
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Tecido hidrorepelente com inserções TPU resistentes ao desgaste na zona dos dedos
- Forro em tecido e parte do calcanhar em microfibra resistente ao desgaste
- Biqueira de proteção não metálica em fibra de vidro e sola intermédia antiperfuração têxtil
- Sola exterior em borracha SRC CI HRO, forma larga 11 e palmilhas em material reciclado
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, sem metal, ESD
Fichas Técnicas(X)
Cor | Antracite |
Tamanho | 38 |
Material da parte superior do calçado | Water repellent textile |
Categoria de segurança | S3S |
Normas | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , CI , HRO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Outro padrão | SRC, FO, ESD, CI, HRO, DGUV 112-191 |
Largura do pé | 11 (sapatos de segurança de largura padrão) |
Material da biqueira protetora | Fibra de vidro |
Tamanho do calçado, Europa | 38 |
Tamanho do calçado, Reino Unido | 5 |
Tamanho do calçado, EUA | 6 |