Sapato de segurança MONTANA
SAPATO SEGURANCA MONTANA S1P SRC NR. 45
Art.
535786345
EAN 4053479286914
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
EPI CAT. II
S1P SRC / EN 20345
S1P SRC / EN 20345
- Pele extremamente resistente à utilização diária
- Forro transpirável e respirável
- Palmilha anatómica antiestática, microperfurada e absorvente
- Sola PU de dupla densidade antiestática, antiderrapante (SRC), resistente a hidrocarbonetos e com absorção de energia no calcanhar
- Biqueira de proteção não metálica
- Reforço em pele para protecção da biqueira
- Sola intermédia não metálica de proteção antiperfuração
- Peso aprox. (nr. 42): 1350 gr/par
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para conforto de utilização e proteção do utilizador em tarefas e ambientes onde estejam presentes riscos que impliquem a necessidade de calçado de segurança. Adequados para ambientes secos onde haja o perigo de perfuração ou esmagamento do pé.
Cor | Cinzento |
Tamanho | 45 |
Material da parte superior do calçado | Nobuck |
Categoria de segurança | S1P |
ISO | 20345:2011 |