Sapato de segurança S3 "ROOFER"
SAPATO SEGURANÇA ROOFER S3 SRC ESD T.38
Art.
5357980380
EAN 4046777911107
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
- Calçado de segurança/ESD III
- Com faixas refletoras para uma melhor visibilidade/segurança
- Forro: revestimento em tecido respirável e resistente ao desgaste
- Planta do pé: palmilha amovível e de secagem rápida e antibacteriana
- Biqueira: Biqueira compósito
- Entressola: à prova de perfurações, entressola de tecido isenta de metal
- Sola: sola dupla de PU, antiderrapante, antiestática, resistente a óleo e a temperaturas até +140 °C
- Exterior: Camurça (espessura 1,8 -2,0 mm)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Recomendado para trabalhadores de telhados e carpinteiros. Adequado para eletricistas (tensão 1000 volts), instalação de aquecimento e ventilação, uso industrial generalizado, oficinas automóveis, canalização, carpintaria/marcenaria, engenharia de estruturas, engenharia civil, construção de estradas, estuque.
Cor | Cinzento, Preto |
Tamanho | 38 |
Material da parte superior do calçado | Pele |
Categoria de segurança | S3 |