Sapato de segurança S3 "ROOFER"
SAPATO SEGURANÇA ROOFER S3 SRC ESD T.42
Art.
5357980420
EAN 4046777911145
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Calçado de segurança/ESD III
- Com faixas refletoras para uma melhor visibilidade/segurança
- Forro: revestimento em tecido respirável e resistente ao desgaste
- Planta do pé: palmilha amovível e de secagem rápida e antibacteriana
- Biqueira: Biqueira compósito
- Entressola: à prova de perfurações, entressola de tecido isenta de metal
- Sola: sola dupla de PU, antiderrapante, antiestática, resistente a óleo e a temperaturas até +140 °C
- Exterior: Camurça (espessura 1,8 -2,0 mm)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Recomendado para trabalhadores de telhados e carpinteiros. Adequado para eletricistas (tensão 1000 volts), instalação de aquecimento e ventilação, uso industrial generalizado, oficinas automóveis, canalização, carpintaria/marcenaria, engenharia de estruturas, engenharia civil, construção de estradas, estuque.
Cor | Cinzento |
Tamanho | 42 |
Material da parte superior do calçado | Couro |
Categoria de segurança | S3 |