Sapato de segurança Stretch X S3
SAPATO STRETCHFIT S3 SRC CINZA 48
Art. M418099048
EAN 4251174735915
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
Sapatos de segurança flexíveis e inovadores com elementos elásticos confortáveis. Ideal para atividades que obriguem a pessoa a ajoelhar-se frequentemente.
- Camurça respirável, elementos em tecido
- Forro interior em malha, correia para puxar em microfibra de alta qualidade
- Biqueiras protetoras com fibra de vidro, tecido com proteção antiperfuração
- Sola exterior antiderrapante de SRC PU, largura de conforto 11 (formato largo)
- DGUV 112-191 (BGR 191), flexível graças aos elementos elásticos CORDURA® (extremamente resistentes à abrasão), sem metal
- Aprox. 570 g por sapato no tamanho 42
CORDURA® é uma marca registada da INVISTA Technologies S.à.r.l., Suíça.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Cor | Cinzento |
Tamanho | 48 |
Material da parte superior do calçado | Camurça com inserção em tecido |
Categoria de segurança | S3 |
Normas | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Outro padrão | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Largura do pé | 11 (sapatos de segurança de largura padrão) |
Material da biqueira protetora | Fibra de vidro |
Tamanho do calçado, Reino Unido | 13 |