Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Sapatos de segurança Alaska S3

SAPATO SEGURANCA ALASKA S3 SRC NR. 46

Art. 5357020460
EAN 4045989109449

Entre na sua conta para ver preços
Sapatos de segurança Alaska S3

Art. 5357020460
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
  • Tornozelo: alta qualidade, à prova de água, em pele macia

  • Forro: respirável, forro têxtil de secagem rápida

  • Tiras refletoras para melhor visibilidade/segurança

  • Palmilha: sola removível e antibacteriana

  • Biqueiras: Biqueiras de plástico

  • Entressola: antiperfuração, sem metal e têxtil

  • Sola: PU duplo, limpeza automática, resistência térmica superior a mais de 140 °C

Classe de segurança S3:


Área do calcanhar fechada, antiestática e com capacidade de absorção de energia. Biqueira protetora com absorção de energia de 200 joules, sola exterior resistente a óleo e petróleo, sola à prova de perfurações, resistente à água (não impermeável)

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Recomendável para:


  • Indústria geral

  • Acabamento interior

  • Oficinas automóveis

  • Armazenamento/logística


Adequado para:


  • Paisagismo e jardinagem

  • Instalação de aquecimento e ventilação

  • Engenharia mecânica

  • Canalização

  • Construções de aço e de metais leves

  • Setor de aplicação de estuque

  • Marceneiros/carpinteiros

  • Gesso cartonado

Cor

Cinzento, Preto

Tamanho

46

Material da parte superior do calçado

Camurça

Categoria de segurança

S3

Normas

ISO 20345

ISO

20345