Selante para para-brisas Rain-Off
Selante para para-brisas Rain Off
RAIN OFF
Art.
0893012417
EAN 4062856676217
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
- Melhora a visibilidade em más condições climatéricas para uma condução segura
- Fácil de aplicar em para-brisas, vidros laterais e espelhos, proporcionando resultados excelentes
- Forma uma camada microscópica que repele chuva, granizo, neve, gelo e insetos
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
O selante para para-brisas é adequado para todos os para-brisas exteriores, vidros laterais e traseiros e espelhos.
Instruções
Aplicar na superfície limpa utilizando um pulverizador ou um pano. Utilizar um pano para espalhar o produto em movimentos circulares até que a área fique coberta e apareça uma ligeira turvação. Utilize um pano limpo para polir a área tratada até ficar limpa. O produto deve ser aplicado não diluído.
Conteúdo | 100 ml |
Recipiente | Caixa com bomba pulverizadora |
Temperatura mín./máx. de processamento/condições | 10 a 40 °C / a 60% de humidade relativa |
Validade a partir da data de produção | 18 meses |