Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Sensor de movimento de 12–24 V

Sensor de movimento
AY-LUMINARIA-MOTION-SENSOR-12V

Art. 096380 059
EAN 4062856079186

Entre na sua conta para ver preços
Sensor de movimento de 12–24 V

Art. 096380 059
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
Para ligar e controlar iluminação adicional em veículos, carrinhas, veículos de resposta, etc.
  • Pode ser definido um atraso de 7 segundos a 10 minutos

  • Circuito eletrónico – sem circuito de relé
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura

85 mm

Altura

62 mm

Profundidade

35 mm

Peso unitário

0,200 kg

Potência nominal

360 W

Tensão nominal

12 V

Número de saídas

2 UNID

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Conjunto de instalação elétrica Para lâmpadas interiores/montadas na superfície, tomada para ligação de 12 V

ELINSTLKIT-VEH-ES1

Para lâmpadas interiores/montadas na superfície, tomada para ligações de 12 V