Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Serra circular HKS 63 COMPACT

Serra circular HKS 63 COMPACT
SERRA CIRCULAR HKS-63- COMPACT

Art. 57066100

EAN 4065233083523

Entre na sua conta para ver preços
Serra circular HKS 63 COMPACT

Art. 57066100
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
Serra circular compacta e precisa
  • Serra circular compacta e potente com pré-seleção de velocidade para cortes até 63 mm de profundidade

  • Resultados de corte precisos graças ao sistema de calhas-guia WÜRTH

  • O controlo de velocidade variável torna-o ideal para utilização com uma vasta gama de materiais
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

230 V/CA

Classe de proteção

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Potência de entrada

1350 W

Adequado para diâmetro de orifício

20 mm

Diâmetro máx. da serra circular

165 mm

Ângulo mín./máx. de lapidado em V

45-90 Grau

Profundidade máx. de corte a 90 graus

63 mm

Profundidade máx. de corte a 45 graus

47,5 mm

Peso da máquina

3,8 kg

Comprimento do cabo

4 m

Incluído na encomenda:
1 x
Serra circular para máquinas de bateria

DISCO S. CIRCULAR 165X36X20MM

Descrição: Universal for mobile use. Specially designed for cordless hand-held circular saws.
Quantidade: 1 x
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Grampo de rosca para serra circular

GRAMPO FIXACAO CALHA GUIA

Para fixar a calha-guia à peça de trabalho
x 2 Un.
Guia para serra circular

REGUA 800MM P/HKS-TKS-AHKS

Adequada para AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
x 1 Un.
Guia para serra circular

REGUA 1600MM P/HKS-TKS-AHKS

Adequada para AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
x 1 Un.
Conector para calha-guia

PECA UNIAO REGUAS

liga as calhas-guia numa só peça
x 1 Un.
Serra circular para máquinas de bateria

DISCO S. CIRCULAR 165X36X20MM

Universal for mobile use. Specially designed for cordless hand-held circular saws.