Serra circular HKS 65-E POWER
Serra circular HKS 65-E POWER
SERRA CIRCULAR HKS 65
Art. 57066000
EAN 4053479289588
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Design ergonómico
- Peso reduzido para um manuseamento perfeito
- Suporte de alumínio fundido
Progressão rápida do trabalho
Com sistema eletrónico constante, a velocidade mantém-se constante mesmo com carga.
Velocidade ajustável
Pré-seleção de velocidade para maior adequação a cada tipo de trabalho.
Proteção do utilizador e do motor
Arranque suave
Dispositivo de extração
Praticamente sem serradura na área de trabalho se utilizada em conjunto com um aspirador industrial Würth.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 1800 W |
Velocidade mín./máx. em vazio | 2300-5000 rpm |
Velocidade mín./máx. de rotação com carga nominal | 1400-4000 rpm |
Adequado para diâmetro de orifício | 30 mm |
Diâmetro máx. da serra circular | 190 mm |
Ângulo mín./máx. de lapidado em V | 0-45 Grau |
Profundidade máx. de corte a 90 graus | 65 mm |
Profundidade máx. de corte a 45 graus | 48 mm |
Comprimento da placa base x largura da placa base | 327 x 203 mm |
Peso da máquina | 5,2 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
OFFSET SCREWDRIVER 1907950006
SP-BAND
SP-ANGLE
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!