Serra circular a bateria AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE
Serra circular a bateria AHKS 18-68 COMPACT
AHKS 18V MCUBE VERSAO K
Art.
5701411000
EAN 4061975284891
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
Serra circular a bateria M-CUBE robusta e potente para aplicações em madeira
- As funções integradas de proteção contra sobrecarga e sobreaquecimento protegem a máquina de esforços excessivos
- Longa vida útil do motor: Motor EC sem escovas eficiente e de baixa manutenção com reservas de potência
- As grelhas de cobertura sobre as ranhuras de ventilação proporcionam uma proteção adicional contra as aparas
- O trabalho seguro é garantido, uma vez que a máquina só pode ser ligada premindo simultaneamente o botão de desbloqueio e o gatilho de "homem morto"
- A elevada profundidade de corte de 68 mm permite uma utilização universal no estaleiro de obra
- Compatível com calha guia
Área de aplicação

Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 18 V/CC |
Velocidade máx. em vazio | 4400 rpm |
Adequado para diâmetro de orifício | 30 mm |
Diâmetro da serra circular | 190 mm |
Profundidade máx. de corte a 90 graus | 68 mm |
Profundidade máx. de corte a 45 graus | 50 mm |
Comprimento da placa base x largura da placa base | 300 x 185 mm |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 4,6 kg |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 0 UNID |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 0 Ah |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!