Serra circular de meia esquadria KTS 305 LM
Serra de esquadria e mesa, KTS 305 LM
SERRA CIRCULAR KTS 305 LM
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Motor de indução extremamente potente e silencioso para operação contínua sem necessidade de manutenção
Longa vida útil e poupança de custos
Régua facilmente legível na parte superior e inferior da mesa
Funcionamento flexível e preciso para qualquer aplicação
Design compacto e comparativamente leve
Ideal para fácil transporte e adequada para aplicações em diferentes locais de obra.
Pontos de retenção para ângulos de inclinação e esquadria padrão
O ângulo padrão pode ser fixado de forma simples e precisa.
Elevada capacidade de corte com várias opções de ajuste
Ideal para cortes retos, em esquadria e inclinados.
Parte superior da mesa ajustável em altura e fabricada em alumínio fundido de grau elevado
Serra combinada de meia esquadria e serra circular de mesa
Profundidade de corte x largura de corte:
- Corte reto para intervalo de corte 90°/90°, 100 x 165 mm
- Corte em esquadria para intervalo de corte 45°/90°, 100 x 105 mm
- Corte reto para intervalo de corte 0° a 45°, 45-30 x 130 mm
- Inclinação para intervalo de corte 90°/45°, 65 x 165 mm
- Inclinação para intervalo de corte 45°/45°, 70 x 45 mm
- Parte superior da mesa de trabalho:
- Comprimento da mesa 475 mm
- Largura da mesa 325 mm
- Altura da lâmina da serra 0-55 mm
- Largura de corte 2 mm
- Ângulo de esquadria até 45°
- Ângulo de inclinação até 45°
Inclui ângulo de paragem, batente de barra, dispositivo de retenção e tração e lâmina de serra de montagem universal
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Classe de proteção | Classe de proteção I/ligação à terra de proteção |
Diâmetro máx. da serra circular | 305 mm |
Adequado para diâmetro de orifício | 30 mm |
Potência de entrada | 1600 W |
Ângulo máx. de lapidado em V | 45 Grau |
Peso da máquina | 22,5 kg |
Velocidade máx. em vazio | 2850 rpm |
Comprimento | 580 mm |
Largura | 540 mm |
Altura | 650 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!