Serra circular de meia-esquadria TMA 305
Serra circular de meia-esquadria TMA 305
SERRA CIRCULAR TMA 305
Art. 0701177000
EAN 4062856074150
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
Serra circular de meia-esquadria com mesa de corte superior. Para corte de rodapés,
frisos, molduras, painéis, piso flutuante e perfis de alumínio.
frisos, molduras, painéis, piso flutuante e perfis de alumínio.
Caraterísticas
- Potente motor de indução.
- Mesa superior ajustável.
- Punho ajustável em três posições.
- Protetor de arranque.
- Régua de corte paralela na mesa superior.
- Laser de precisão.
- LED para iluminar a área de trabalho.
- Acessório para corte fácil.
- Corte em esquadria de 45°.
- Rotação horizontal da cabeça até 50°.
- Troca fácil do disco.
- Fácil transporte fácil.
- Equipada de série com dois discos de corte de 96 e 48 dentes.
Vantagens
- Máxima potência e versatilidade.
- Alta precisão, independentemente da posição de trabalho.
- Silencioso.
- Punho de comutação regulável para utilização por esquerdinos e destros.
- Orientação a laser para cortes mais precisos.
- Ângulo de corte ajustável até 50° à direita ou à esquerda no plano horizontal.
- Possibilidade de corte de ângulo duplo (esquadria de 45° e rotação horizontal de 45°).
- Cabeça bloqueável quando não estão a ser efetuados cortes.
Benefícios
- Várias aplicações numa única máquina. Conformidade com os regulamentos de segurança.
- Reduz a fadiga ocular graças ao novo sistema de iluminação.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V |
Frequência | 50 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção I/ligação à terra de proteção |
Diâmetro máx. da serra circular | 305 mm |
Adequado para diâmetro de orifício | 30 mm |
Potência de entrada | 1500 W |
Ângulo máx. de lapidado em V | 45 Grau |
Peso da máquina | 23 kg |
Comprimento do cabo | 1,8 m |
Velocidade máx. em vazio | 2850 rpm |
Comprimento | 580 mm |
Largura | 540 mm |
Altura | 500 mm |
| Caraterísticas técnicas | |
| Tensão | 230 V/50 Hz |
| Potência de consumo | 1500 W |
| Rotações em vazio | 2850 rpm |
| Diâmetro máximo do disco suportado | 305 mm |
| Diâmetro do furo central do disco | 30 mm |
| Dimensões da mesa superior (C x L) | 485 x 305 mm |
| Classe de proteção | Classe I |
| Dimensões da máquina (C x L x A) | 500 x 600 x 680 mm |
| Peso | 23 kg |