Serra circular elétrica HKS 86-2
Serra circular elétrica, HKS 86-2
SERRA CIRCULAR HKS 86-2
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Nível elevado de potência de tração; excelentes resultados de corte
O motor potente e o funcionamento com baixas vibrações asseguram bons resultados de corte, mesmo em condições exigentes. O dispositivo está bem equilibrado em termos de design e apresenta uma ótima relação peso/desempenho.
Método de trabalho seguro
O punho adicional permite uma utilização segura com as duas mãos.
Produto de alta qualidade
A robusta sapata da serra é fabricada em aço resistente a dobragem; a tampa de proteção de alta qualidade é fabricada em alumínio fundido.
Lâminas de serra de fácil substituição
O bloqueio do veio permite a substituição da lâmina da serra com um processo rápido e simples.
A inclinação pode ser definida até 45 graus de forma rápida e precisa
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230.0 V/CA |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 1750.0 W |
Diâmetro máx. da serra circular | 235 mm |

SP-KEY-F.07021870

SP-PARALLELGUIDE-F.07021870
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: