Serra circular para máquinas de bateria
Serra circular para máquinas de bateria
DISCO S. CIRCULAR 165X36X20MM
Art.
0610716536
EAN 4056807081342
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
Universal for mobile use. Specially designed for cordless hand-held circular saws.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro x largura de corte da lâmina/espessura da lâmina principal x orifício para broca | 165 x 1,8 / 1,2 x 20 mm |
Número de dentes | 36 UNID |
Forma dos dentes | Dente alternado |
Velocidade máx. de rotação | 9500 rpm |
Furos laterais | 2/6/32 |
Material a ser tratado | Madeira dura, MDF, Aglomerado, Aglomerado revestido, Aglomerado folheado, Madeira macia |
Adequado para tipo de máquina | Serra circular |